Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP ERG50 kábelkötegelő szerelőeszköz 18-50 Lb | AB3GQE 1TBD8

TY-RAP ERG50 kábelkötegelő szerelőeszköz 18-50 Lb

Raktáron
Tétel: AB3GQE Modell: ERG50Kereszthivatkozás: 1TBD8
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
€633.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelkötegelő pisztoly
ÉpítésNagy ütésű polimer
VámértékKönnyű vám
FunkcióTelepíti a kábelkötegeket a megfelelő feszítéshez és a farok farok öblítéséhez
Fogantyú típusaPárna markolat
SzerkezetFeszültségzár
Teljes hossz7.25 "
SpanÁllítható fogantyú, nagy és kisebb kezekhez illik
SzerszámkódA
KerékKönnyen hozzáférhető feszültség beállítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.38
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8205595560
Származási országSE

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: 360 fokos forgatható orr, fogva tartja a vágott farkakat, állítható fogantyú
    • Jellemzők: 18–50 font font szakítószilárdságú kábelkötegelők, szélesebb behelyezési rés a könnyebb kötés behelyezéséhez, lehetővé teszi a Ty-gun eszköz bármilyen helyzetben történő használatát

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésVámértékFunkcióFogantyú típusaTeljes hosszSpanSzerszámkódÁr
TY-RAP L-400-C kábelkötegelő szerelőeszköz | AA8TXW 1A887 L-400-C-Heavy Duty-Állítható Span Grip7.25 "Állítható fogantyú, illik a nagyobb és a kisebb kezekhezA€164.97
TY-RAP ERG120 kábelkötegelő szerelőeszköz 50-120 Lb | AB3GQF 1TBD9 ERG120Nagy ütésű polimerHeavy DutyTelepíti a kábelkötegeket a megfelelő feszítéshez és a farok farok öblítéséhezPárna markolat7.25 "Állítható fogantyú, nagy és kisebb kezekhez illikB€978.08
TY-RAP WT1-TB kábelrögzítő szerszám | AC9VAJ 3KH51 WT1-TBNagy hatású műanyagKönnyű vámLevágja a sáv öblítését a csat felső felületévelEgyszerű5.25 "-A€110.27
TY-RAP WT2-TB kábelrögzítő szerszám | AC9VAL 3KH53 WT2-TBNagy hatású műanyagKönnyű vámLevágja a sáv öblítését a csat felső felületévelEgyszerű5.25 "-B€120.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP ERG50 kábelkötegelő szerelőeszköz 18-50 Lb
€633.23 /Mértékegység