Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP L-400-C kábelkötegelő szerelőeszköz | AA8TXW 1A887

TY-RAP L-400-C kábelkötegelő szerelőeszköz

Raktáron
Tétel: AA8TXW Modell: L-400-CKereszthivatkozás: 1A887
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
€139.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelkötegelő pisztoly
VámértékHeavy Duty
Fogantyú típusaÁllítható Span Grip
SzerkezetAntirecoil, csökkenti a vibrációs sokkot
Teljes hossz7.25 "
SpanÁllítható fogantyú, illik a nagyobb és a kisebb kezekhez
SzerszámkódA
KerékGyors feszültségbeállítás, az elülső felé helyezkedik el, az egyszerű hozzáférés és a gyors változtatások érdekében

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8205598000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Antirecoil
    • Jellemzők: Bármilyen hosszú kábelkötegelővel működik, maximális szélessége .195 ", maximális vastagsága .055", legfeljebb 60 lb.

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésVámértékFunkcióFogantyú típusaTeljes hosszSpanSzerszámkódÁr
TY-RAP ERG50 kábelkötegelő szerelőeszköz 18-50 Lb | AB3GQE 1TBD8 ERG50Nagy ütésű polimerKönnyű vámTelepíti a kábelkötegeket a megfelelő feszítéshez és a farok farok öblítéséhezPárna markolat7.25 "Állítható fogantyú, nagy és kisebb kezekhez illikA€487.10
TY-RAP ERG120 kábelkötegelő szerelőeszköz 50-120 Lb | AB3GQF 1TBD9 ERG120Nagy ütésű polimerHeavy DutyTelepíti a kábelkötegeket a megfelelő feszítéshez és a farok farok öblítéséhezPárna markolat7.25 "Állítható fogantyú, nagy és kisebb kezekhez illikB€859.16
TY-RAP WT1-TB kábelrögzítő szerszám | AC9VAJ 3KH51 WT1-TBNagy hatású műanyagKönnyű vámLevágja a sáv öblítését a csat felső felületévelEgyszerű5.25 "-A€91.48
TY-RAP WT2-TB kábelrögzítő szerszám | AC9VAL 3KH53 WT2-TBNagy hatású műanyagKönnyű vámLevágja a sáv öblítését a csat felső felületévelEgyszerű5.25 "-B€115.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP L-400-C kábelkötegelő szerelőeszköz
€139.86 /Mértékegység