Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP AMTS350103 Amt csatlakozó PVC bevonatú 3 lyukú L típus | AB4LNN 1YRK3

TY-RAP AMTS350103 Amt csatlakozó PVC bevonatú 3 lyukú L típus

Raktáron
Tétel: AB4LNN Modell: AMTS350103Kereszthivatkozás: 1YRK3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€209.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbérintéses csatlakozó
test anyagaPVC bevonatú alumínium
Csatlakozó típusaEgyoldalas bejegyzés, L
Head StyleHex
SzigetelőanyagPVC
Hossz3.25 "
Max. Vezetõméret350 kcmil
Min. Vezetõméret10 AWG
Csavar anyagaÓnozott
Stud méret5 / 16 "
típus3-lyuk, azonos oldalon L
Szélesség2.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusCsatlakozó típusaHead StyleSzélességTételHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretÁr
TY-RAP AMT20 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú L típus | AB4LNB 1YRJ1 AMT202 lyukak, ugyanazon az oldalon, LEgyoldalas bejegyzés, LRéselt1.38 "Többérintéses csatlakozó1.5 "2/0 AWG14 AWG€73.68
TY-RAP AMT250 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú L típus | AB4LND 1YRJ3 AMT2502 lyukak, ugyanazon az oldalon, LEgyoldalas bejegyzés, LHex2"Többérintéses csatlakozó2"250 kcmil10 AWG€167.10
TY-RAP AMTT20 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú Z típus | AB4LNE 1YRJ4 AMTT202 lyuk, szemközti oldalak, ZKétoldalas bejegyzés, ZRéselt1.38 "Többérintéses csatlakozó1.5 "2/0 AWG14 AWG€90.93
TY-RAP AMTT250 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú Z típus | AB4LNG 1YRJ6 AMTT2502 lyuk, szemközti oldalak, ZKétoldalas bejegyzés, ZHex2.38 "Többérintéses csatlakozó2"250 kcmil10 AWG€166.39
TY-RAP AMTTC4 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú Z típus | AB4LNJ 1YRJ8 AMTTC42 lyuk, szemközti oldalak, ZKétoldalas bejegyzés, ZRéselt1.25 "Többérintéses csatlakozó2.25 "4 AWG14 AWG€61.90
TY-RAP AMTD250103 Amt csatlakozó PVC bevonatú 3 lyukú T típus | AB4LNK 1YRJ9 AMTD2501033-lyukak, mindkét oldal, TKétoldalas bejegyzés, THex2.75 "Többérintéses csatlakozó3"250 kcmil10 AWG€224.13
TY-RAP AMTD50063 Amt csatlakozó PVC bevonatú 3 lyukú T típus | AB4LNL 1YRK1 AMTD500633-lyukak, mindkét oldal, TKétoldalas bejegyzés, THex3"Többérintéses csatlakozó3.88 "500 kcmil6 AWG€272.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP AMTS350103 Amt csatlakozó PVC bevonatú 3 lyukú L típus
€209.98 /Mértékegység