Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP AMTT250 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú Z típus | AB4LNG 1YRJ6

TY-RAP AMTT250 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú Z típus

Raktáron
Tétel: AB4LNG Modell: AMTT250Kereszthivatkozás: 1YRJ6
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
€166.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbérintéses csatlakozó
test anyagaPVC bevonatú alumínium
Csatlakozó típusaKétoldalas bejegyzés, Z
Head StyleHex
SzigetelőanyagPlasztiszol
Hossz2"
Max. Vezetõméret250 kcmil
Min. Vezetõméret10 AWG
Csavar anyagaÓnozott
Stud méret1 / 4 "
típus2 lyuk, szemközti oldalak, Z
Szélesség2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusCsatlakozó típusaHead StyleSzélességTételHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretÁr
TY-RAP AMT20 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú L típus | AB4LNB 1YRJ1 AMT202 lyukak, ugyanazon az oldalon, LEgyoldalas bejegyzés, LRéselt1.38 "Többérintéses csatlakozó1.5 "2/0 AWG14 AWG€73.68
TY-RAP AMT250 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú L típus | AB4LND 1YRJ3 AMT2502 lyukak, ugyanazon az oldalon, LEgyoldalas bejegyzés, LHex2"Többérintéses csatlakozó2"250 kcmil10 AWG€167.10
TY-RAP AMTT20 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú Z típus | AB4LNE 1YRJ4 AMTT202 lyuk, szemközti oldalak, ZKétoldalas bejegyzés, ZRéselt1.38 "Többérintéses csatlakozó1.5 "2/0 AWG14 AWG€90.93
TY-RAP AMTTC4 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú Z típus | AB4LNJ 1YRJ8 AMTTC42 lyuk, szemközti oldalak, ZKétoldalas bejegyzés, ZRéselt1.25 "Többérintéses csatlakozó2.25 "4 AWG14 AWG€61.90
TY-RAP AMTD250103 Amt csatlakozó PVC bevonatú 3 lyukú T típus | AB4LNK 1YRJ9 AMTD2501033-lyukak, mindkét oldal, TKétoldalas bejegyzés, THex2.75 "Többérintéses csatlakozó3"250 kcmil10 AWG€224.13
TY-RAP AMTD50063 Amt csatlakozó PVC bevonatú 3 lyukú T típus | AB4LNL 1YRK1 AMTD500633-lyukak, mindkét oldal, TKétoldalas bejegyzés, THex3"Többérintéses csatlakozó3.88 "500 kcmil6 AWG€272.55
TY-RAP AMTD350103 Amt csatlakozó PVC bevonatú 3 lyukú T típus | AB4LNM 1YRK2 AMTD3501033-lyukak, mindkét oldal, TKétoldalas bejegyzés, THex2.88 "Többérintéses csatlakozó3.5 "350 kcmil10 AWG€215.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP AMTT250 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú Z típus
€166.39 /Mértékegység