TYGON AS600038 Antimikrobiális poliolefin/PVC cső, 3/4 hüvelyk külső átmérő, 1/2 hüvelyk belső átm. | CM9AVG 2DCC3

TYGON AS600038 Antimikrobiális poliolefin/PVC cső, 3/4 hüvelyk külső átmérő, 1/2 hüvelyk belső átm.

Tétel: CM9AVG Modell: AS600038Kereszthivatkozás: 2DCC3
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás190 psi
KeménységA part: 72
Belül Dia.1 / 2 "
Max. Nyomás38 psi
Dia kívül.3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-47 fok F - 160 fok. F
Cső színÁtlátszó ezüst
Cső hossza50 ft
CsőanyagPoliolefin/PVC
típusAntimikrobiális
Vákuum besorolása29.9 hüvelyk. Hg
Falvastagság1 / 8 "

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.FalvastagságBurst nyomásMax. NyomásÁr
TYGON AS600007 Antimikrobiális poliolefin/PVC cső, 1/4 hüvelyk külső átmérő, 1/8 hüvelyk belső átm. | CM9AVC 2DCB4 AS6000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "325 psi65 psi-
ajánlatkérés
TYGON AS600012 antimikrobiális poliolefin/PVC cső, 5/16 hüvelyk külső átmérő, 3/16 hüvelyk belső átm. | CM9AVD 2DCB6 AS6000123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "250 psi50 psi-
ajánlatkérés
TYGON AS600017 antimikrobiális poliolefin/PVC cső, 3/8 hüvelyk külső átmérő, 1/4 hüvelyk belső átm. | CM9AVE 2DCB8 AS6000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "200 PSI40 psi-
ajánlatkérés
TYGON AS600027 Antimikrobiális poliolefin/PVC cső, 1/2 hüvelyk külső átmérő, 3/8 hüvelyk belső átm. | CM9AVF 2DCC1 AS6000273 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "150 PSI30 psi-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYGON AS600038 Antimikrobiális poliolefin/PVC cső, 3/4 hüvelyk külső átmérő, 1/2 hüvelyk belső átm.