TYGON ADA00070 cső, átlátszó, 1-1/4 hüvelyk belső átm. | AA4PNH 12X193

TYGON ADA00070 cső, átlátszó, 1-1/4 hüvelyk belső átm.

Raktáron
Tétel: AA4PNH Modell: ADA00070Kereszthivatkozás: 12X193

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,370.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat5.5 "
színekSzűrő kikapcsolása
KeménységA part: 65
Belül Dia.1.25 "
Hossz50 láb.
AnyagVinyl
Max. Nyomás85 psi
Dia kívül.1.625 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság165 fok F
Szakítószilárdság2100 psi
típusTygon (R), nyomás
Vákuum10 In. Hg
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)95
HS-kód3917320010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYGON ADA00070 cső, átlátszó, 1-1/4 hüvelyk belső átm.
€1,370.91 /Mértékegység