Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TYGON ACF1S1504 cső, 6 mm belső átmérő, 15 m, átlátszó, rugalmas | AG9WVW 22XH90

TYGON ACF1S1504 cső, 6 mm belső átmérő, 15 m, átlátszó, rugalmas

Raktáron
Tétel: AG9WVW Modell: ACF1S1504Kereszthivatkozás: 22XH90

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€245.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat22mm
KeménységA part: 56
Belül Dia.6.00mm
Max. Nyomás1.4 psi
Dia kívül.9mm
SAE vagy metrikusMetric
Temp. Hatótávolság-51 foktól 165 fokig F
Szakítószilárdság1750 psi
Cső színSzűrő kikapcsolása
Cső hossza49 ft.
CsőanyagPVC
típusRugalmas
Vákuum besorolása559 hüvelyk. Hg.
Falvastagság1.50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.801
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.72
Hajószélesség (cm)25.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Hajlítsa a sugaratMax. NyomásFalvastagságÁr
TYGON ACF00038 cső, átlátszó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€625.12
TYGON ACF00003 cső, átlátszó, 1/16 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€102.79
TYGON ACF00006 cső, átlátszó, 1/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€54.28
TYGON ACF00046 cső, átlátszó, 5/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "€728.47
TYGON ACF00023 cső, átlátszó, 5/16 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "€391.14
TYGON ACF00007 cső, átlátszó, 1/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "€129.88
TYGON ACF00017 cső, átlátszó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€217.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYGON ACF1S1504 cső, 6 mm belső átmérő, 15 m, átlátszó, rugalmas
€245.68 /Mértékegység