Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TURTLESKIN CPR-500 Vágásálló kesztyűk Fekete Nitril XL PR | AG2MLH 31LM18

TURTLESKIN CPR-500 Vágásálló kesztyű Fekete Nitril XL PR

Raktáron
Tétel: AG2MLH Modell: CPR-500Kereszthivatkozás: 31LM18

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€22.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok20,000
ANSI vágott grammok6351
ANSI defektes newtonok159
ANSI / ISEA kopásszint6
ANSI / ISEA vágási szint5
ANSI / ISEA defektszint5
Vissza anyagNejlon
Bevonat lefedettségeTenyér / Ujjak
Bevonat befejezéseDurva
Bevonó anyagnitril
színekFekete
MandzsettaKötött
vágásKötött
VágásállóIgen
Ujj AnyagNejlon
Ujjstílusmegerősített
Nyomtáv13
KézJobb bal
Hossz10 17 / 64 "
Liner MaterialMűselyem
Pálma anyagNejlon
SzúrásállóIgen
MéretXL
Varrási anyagNejlon
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusmegerősített
Súlyfény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3926201050

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
TURTLESKIN CPR-500 vágásálló kesztyű fekete nitril M PR | AG2MLG 31LM16 CPR-5009.5 "M€22.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TURTLESKIN CPR-500 Vágásálló kesztyű Fekete Nitril XL PR
€22.61 /Mértékegység