Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07111.160.0070 Shoulder Screw M12 X 1.75 X 70Mm, 2PK | AG2KKZ 31KG14

GRAINGER M07111.160.0070 Vállcsavar M12 X 1.75 X 70 mm, 2PK

Raktáron
Tétel: AG2KKZ Típus: M07111.160.0070Kereszthivatkozás: 31KG14
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
€31.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.24.33mm
Fejmagasság11mm
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Csavarfej átmérője24.33mm
Nyírószilárdság84000 psi
Váll Dia16mm
Vállhossz70mm
Vállhossz tűrés+ 0.25 mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza18mm
MenetméretM12 x 1.75
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3146
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07111.160.0070 Vállcsavar M12 X 1.75 X 70 mm, 2PK
€31.82 /csomag