Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TURTLESKIN CPP-300 vágásálló kesztyű fekete / ezüst-nitril S PR | AG2MJY 31LK86

TURTLESKIN CPP-300 Vágásálló kesztyű fekete/ezüst nitril S PR

Raktáron
Tétel: AG2MJY Modell: CPP-300Kereszthivatkozás: 31LK86

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€141.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok20,000
ANSI vágott grammok2089
ANSI defektes newtonok73
ANSI / ISEA kopásszint6
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint3
Vissza anyagUHWNPE keverék
Bevonat lefedettségeTenyér / Ujjak
Bevonat befejezéseDurva
Bevonó anyagnitril
színekBlack / Silver
MandzsettaKötött
vágásKötött
VágásállóIgen
Ujj AnyagUHWNPE keverék
Ujjstílusmegerősített
Nyomtáv13
KézJobb bal
Hossz9 13 / 32 "
Liner MaterialMűselyem
Pálma anyagUHWNPE keverék
SzúrásállóIgen
MéretS
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusmegerősített
Súlyfény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3926201050

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TURTLESKIN CPP-300 Vágásálló kesztyű fekete/ezüst nitril S PR
€141.03 /Mértékegység