FORGÓKERÉK 4001-SS-34-LE Automatikus nyitás/zárás kapu 1 vagy 2 utas | AG2EXW 31HH33

TURNSTILE 4001-SS-34-LE Automatikus nyitás/zárás, 1 vagy 2 utas kapu

Raktáron
Tétel: AG2EXW Modell: 4001-SS-34-LEKereszthivatkozás: 31HH33

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,337.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus kapu nyitás / bezárás
Vezérlő típusaelektromos
befejezCsiszolt
AnyagRozsdamentes acél
Művelet1 vagy 2 út
Teljes magasság42 "
Teljes hossz6"
Teljes szélesség42 "
ForgásBal kéz
StílusEgyetlen hinta
típusBal bejárat, zár kijárat
Feszültség110

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7308909090

Termék részletek:

    • Karnyitás (hüvelyk) (36)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségbefejezAnyagMűveletTeljes hosszTeljes szélességForgástípusÁr
TURNSTILE 5001-EX Automatikus kapu nyitás / zárás egyirányú | AD3EHV 3YMF8 5001-EX120 VCsiszoltRozsdamentes acélEgyirányú45 "16.5 "Bal kéz-€18,491.86
TURNSTILE 5001-HU Automatikus kapu nyitás / bezárás egyirányú | AD3EHW 3YMF9 5001-HU120 VCsiszoltRozsdamentes acélEgyirányú45 "16.5 "Bal kéz-€18,491.86
TURNSTILE 5002-EX Automatikus kapu nyitás / zárás egyirányú | AD3EHX 3YMG1 5002-EX120 VCsiszoltRozsdamentes acélEgyirányú45 "16.5 "Jobb kéz-€18,491.86
TURNSTILE 5002-HU Automatikus kapu nyitás / bezárás | AD3EHY 3YMG2 5002-HU120 VCsiszoltRozsdamentes acélEgyirányú45 "16.5 "Jobb kéz-€18,491.86
TURNSTILE 4001-MC-34-FE Automatikus kapu nyitása/zárása 1 vagy 2 út | AG2EXQ 31HH28 4001-MC-34-FE110Fényes krómAcél1 vagy 2 út6"42 "Bal kézBal bejárat, ingyenes kijárat€14,083.99
TURNSTILE 4001-MC-34-LE Automatikus 1 vagy 2 utas kapu nyitása / bezárása AG2EXR 31HH29 4001-MC-34-LE110Fényes krómAcél1 vagy 2 út6"42 "Bal kézBal bejárat, zár kijárat€14,083.99
TURNSTILE 4002-MC-34-FE 1 vagy 2 utas kapu automatikus nyitása / bezárása AG2EXT 31HH30 4002-MC-34-FE110Fényes krómAcél1 vagy 2 út6"42 "Jobb kézJobb bejárat, ingyenes kijárat€14,083.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TURNSTILE 4001-SS-34-LE Automatikus nyitás/zárás, 1 vagy 2 utas kapu
€15,337.31 /Mértékegység