Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TURBOTORCH 0386G0151 Forrasztóhegy örvény 11mm | AD9DRZ 4PU12

TURBOTORCH 0386G0151 Forrasztóhegy örvény 11mm

Raktáron
Tétel: AD9DRZ Típus: 0386G0151Kereszthivatkozás: 4PU12
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
€214.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztási tipp
Láng típusaÖrvény
MAPP gáz ezüstforrasztó1/4 - 1/2 "
MAPP gáz ezüst forrasztó6 és 15mm között
MAPP gázlágyforrasz1/4 - 1-1 / 2 "vagy 10 - 40 mm
Propángáz Ezüst Braze1/8 - 1/2 "
Propángáz ezüstforrasz1/4 - 1-1 / 2 "vagy 10 - 40 mm
Propángáz lágyforrasz1/4 - 1 "vagy 6 - 25 mm
Tipp mérete7/16 "vagy 11 mm
típusPropán / MAPP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8468901000
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TURBOTORCH 0386G0151 Forrasztóhegy örvény 11mm
€214.78 /Mértékegység