JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TEJ-3-202H tágulási hézag kettős gömb 2 1/2 in | AD7DMU 4DPZ5

APPROVED VENDOR TEJ-3-202H tágulási csukló kettős gömb 2 1/2 hüvelykes

Tétel: AD7DMU Modell: TEJ-3-202HKereszthivatkozás: 4DPZ5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDilatációs
Csavar kör Dia.5.5
Csavarlyuk mérete5 / 8-11 "
Csavarlyukak4
csatlakozásMegcsapolt lyukak
Karima vastagsága. 625 "
AnyagPTFE
Max. Nyomás170 PSI 70 fokon F
Dia kívül.7"
Teljes hossz1.97 "
Csőméret2.5 "
Temp. Hatótávolság-40 - 400 ° F
típusDupla gömb
Vákuum26 "Hg-ban 72 ° F-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.33
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód4009220050
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TEJ-3-202H tágulási csukló kettős gömb 2 1/2 hüvelykes