Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TURBOTORCH 0386-0823 Pákahegy | AE3VQY 5GEJ5

TURBOTORCH 0386-0823 Forrasztóhegy

Raktáron
Tétel: AE3VQY Modell: 0386-0823Kereszthivatkozás: 5GEJ5
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
€344.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPákahegy, önvilágítás
Láng típusaÖrvény
GázszolgáltatásPropán, MAPP, propilén
MAPP gáz ezüst forrasztó15 és 50mm között
MAPP gázlágyforrasz1 - 4 "vagy 1 - 4 mm
Propángáz Ezüst Braze1/2 to 1-1/4"
Propángáz ezüstforrasz1 - 4 "vagy 1 - 4 mm
Propángáz lágyforrasz1-1/2 to 2-1/2" or 40 to 60mm
Ezüst forrasztócső1/2 - 2 "vagy 15 - 50 mm
Puha forrasztócső sapka.1 1/2 to 2-1/2" or 40 to 60mm
Tipp mérete5/8 "vagy 15.9 mm
típusPropán / MAPP / propilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8468901000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteÁr
TURBOTORCH 0386-0821 Pákahegy | AE3VQW 5GEJ3 0386-08213/8 "vagy 9.5 mm€323.11
TURBOTORCH 0386-0822 Pákahegy | AE3VQX 5GEJ4 0386-08227/16 "vagy 11.1 mm€329.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TURBOTORCH 0386-0823 Forrasztóhegy
€344.45 /Mértékegység