Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TURBOTORCH 0386-0821 Pákahegy | AE3VQW 5GEJ3

TURBOTORCH 0386-0821 Forrasztóhegy

Raktáron
Tétel: AE3VQW Modell: 0386-0821Kereszthivatkozás: 5GEJ3
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
€323.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPákahegy, önvilágítás
Láng típusaÖrvény
GázszolgáltatásPropán, MAPP, propilén
MAPP gáz ezüstforrasztó1/4 - 1/2 "
MAPP gáz ezüst forrasztó10 és 40mm között
MAPP gázlágyforrasz1/4 to 1-1/2"
Propángáz Ezüst Braze1/8 - 1/2 "
Propángáz ezüstforrasz1/4 to 1-1/2"
Propángáz lágyforrasz1/4 - 1 "vagy 1/4 - 1 mm
Ezüst forrasztócső1/4 - 1/2 "vagy 6 - 15 mm
Puha forrasztócső sapka.1/4 - 1 "vagy 6 - 25 mm
Tipp mérete3/8 "vagy 9.5 mm
típusPropán / MAPP / propilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8468901000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteÁr
TURBOTORCH 0386-0822 Pákahegy | AE3VQX 5GEJ4 0386-08227/16 "vagy 11.1 mm€329.40
TURBOTORCH 0386-0823 Pákahegy | AE3VQY 5GEJ5 0386-08235/8 "vagy 15.9 mm€344.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TURBOTORCH 0386-0821 Forrasztóhegy
€323.11 /Mértékegység