Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TURBOTORCH 0386-0822 Pákahegy | AE3VQX 5GEJ4

TURBOTORCH 0386-0822 Forrasztóhegy

Raktáron
Tétel: AE3VQX Modell: 0386-0822Kereszthivatkozás: 5GEJ4
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
€299.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPákahegy, önvilágítás
Láng típusaÖrvény
GázszolgáltatásPropán, MAPP, propilén
MAPP gáz ezüst forrasztó6 és 35mm között
MAPP gázlágyforrasz1/4 to 2-1/2" or 1/4 to 2 1/2mm
Propángáz Ezüst Braze1/4 - 3/4 "
Propángáz ezüstforrasz1/4 to 2-1/2" or 1/4 to 2 1/2mm
Propángáz lágyforrasz1/4 - 1-1 / 2 "vagy 10 - 40 mm
Ezüst forrasztócső1/4 - 1-1 / 4 "vagy 6 - 35 mm
Puha forrasztócső sapka.1/4 - 1-1 / 2 "vagy 10 - 40 mm
Tipp mérete7/16 "vagy 11.1 mm
típusPropán / MAPP / propilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8468901000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteÁr
TURBOTORCH 0386-0821 Pákahegy | AE3VQW 5GEJ3 0386-08213/8 "vagy 9.5 mm€287.56
TURBOTORCH 0386-0823 Pákahegy | AE3VQY 5GEJ5 0386-08235/8 "vagy 15.9 mm€306.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TURBOTORCH 0386-0822 Forrasztóhegy
€299.62 /Mértékegység