Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI RS16BSS görgős lánc brit 16b Ansi 10 láb | AG2ZAJ 32PH78

TSUBAKI RS16BSS görgős lánc brit 16b Ansi 10 láb

Raktáron
Tétel: AG2ZAJ Modell: RS16BSSKereszthivatkozás: 32PH78

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€4,237.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoller Chain
ANSI láncméret16B
Lánc típusBrit szabvány
A vég és a középvonal összekötése0.783 "
Belül Pin Dia.0.326 "
Hossz10 láb.
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagRozsdamentes acél
Max. Megengedett teher472 font
Dia Dia külső.0.326 "
Teljes szélesség1.488 "
Csap hossza1.488 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.156 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1"
Lemezvastagság0.156 "
Szegecsvég a középvonalig0.705 "
Henger Dia.0.625 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.827 "
Temp. Hatótávolság-270 foktól 750 fokig F
Szakítószilárdság10,560 font
Szélesség a görgős linklemezek között0.67 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.819
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7315110010

Termék részletek:

    • Szálak száma (egy)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Megengedett teherANSI láncméretBreaking StrengthDia Dia külső.Teljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódÁr
TSUBAKI 80SSCB sajtolt görgős lánc 10 láb | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 font80SSCB397 font0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Sasszeg€2,423.05
TSUBAKI 35 TW 10 lánchenger | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 font352530 font-0.5 "---€85.01
TSUBAKI 40 TW 10 Lánchenger | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 font404290 font-0.717 "---€97.10
TSUBAKI 41 TW 10 Lánchenger | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 font412640 font-0.579 "---€80.19
TSUBAKI 50 TW 10 Lánchenger | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 font507050 font-0.878 "---€142.04
TSUBAKI 60 TW 10 lánchenger | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 font609920 font-1.087 "---€195.83
TSUBAKI 35 TW 100 lánchenger | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 font352530 font-0.5 "---€887.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI RS16BSS görgős lánc brit 16b Ansi 10 láb
€4,237.71 /Mértékegység