Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI PL1DKE Power Lock(r) Ke sorozat átmérője 1.250 hüvelyk | AD7ZCE 4HJR2

TSUBAKI PL1DKE Power Lock(r) Ke Series Diameter 1.250 In

Raktáron
Cikkszám: AD7ZCE Model: PL1DKEKereszthivatkozás: 4HJR2
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
€172.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPower lock (R)
Csavar méreteM5 x 20
Hub érintkező nyomás (PSI)16,957
Zárócsavar mennyisége10
Dia kívül.2.125 "
Dia-n kívül Megértés+.0018 "
Teljes hossz1.102 "
Tengely Dia.1.25 "
Tengely Dia. Megértés-0.0015 "
Átterhelhető tolóerő (font)7292
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)402
Ellenáll a hőmérsékletnek.-22- 400 ° F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8483308090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteDia kívül.Dia-n kívül MegértésTeljes hosszTengely Dia.Ár
TSUBAKI PL1BKE Power Lock(r) Ke sorozat átmérője 1.125 hüvelyk | AD7ZCD 4HJR1 PL1BKEM5 x 202"+0.0015 "1.102 "1.125 "€163.81
TSUBAKI PL1HKE Power Lock(r) Ke sorozat átmérője 1.500 hüvelyk | AD7ZCF 4HJR5 PL1HKEM6 x 252.562 "+.0018 "1.26 "1.5 "€182.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI PL1DKE Power Lock(r) Ke Series Diameter 1.250 In
€172.88 /Mértékegység