Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI C2080HLK2CL Connecting Link Lambda Double Pitch | AB4JKR 1YGD4

TSUBAKI C2080HLK2CL Lambda dupla osztású csatlakozó link

Raktáron
Tétel: AB4JKR Típus: C2080HLK2CLKereszthivatkozás: 1YGD4
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
€69.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA görgős láncszem összekötése
ANSI láncméretC2080HL
A vég és a középvonal összekötése0.823 "
Belül Pin Dia.0.312 "
Hossz2"
KenésÖnkenő
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher2400 font
Dia Dia külső.0.312 "
Teljes szélesség1.543 "
Csap hossza1.543 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.906 "
PIN-kódCottered
Hangmagasság2"
Szegecsvég a középvonalig0.72 "
Henger Dia.0.625 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.906 "
Temp. Hatótávolság14-302F
Szakítószilárdság15,400 font
típusK-2 melléklet
Szélesség a görgős linklemezek között0.625

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Megengedett teherANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseDia Dia külső.Teljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódÁr
TSUBAKI C2060HLSA1CL összekötő összekötő lambda kettős lépés | AB3MTR 1UFP5 C2060HLSA1CL1410 fontC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt€31.35
TSUBAKI C2060HLSA2CL összekötő összekötő lambda kettős lépés | AB3MTU 1UFP7 C2060HLSA2CL1410 fontC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt€31.01
TSUBAKI C2060HLSK1CL összekötő összekötő lambda kettős lépés | AB3MTW 1UFP9 C2060HLSK1CL1410 fontC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt€42.77
TSUBAKI C2060HLSK2CL összekötő összekötő lambda kettős lépés | AB3MTY 1UFR2 C2060HLSK2CL1410 fontC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt€44.60
TSUBAKI C2060HNTCL összekötő összeköttetés kettős pályás Neptunusz AB3MTZ 1UFR3 C2060HNTCL1410 fontC2060H0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt€26.47
TSUBAKI C2080HPCL összekötő összekötő dupla lépcsős üreges csap | AB4JJR 1YGA7 C2080HPCL1720 fontC2080H0.701 "0.448 "1.341 "1.341 "0.906 "Cottered€46.38
TSUBAKI C2080HLA1CL összekötő összekötő lambda kettős lépés | AB4JKH 1YGC5 C2080HLA1CL2400 fontC2080HL0.823 "0.312 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered€55.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2080HLK2CL Lambda dupla osztású csatlakozó link
€69.20 /Mértékegység