Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI C2080HD3CL Connecting Roller Link Double Pitch | AB4JKC 1YGB9

TSUBAKI C2080HD3CL Connecting Roller Link Double Pitch

Raktáron
Tétel: AB4JKC Típus: C2080HD3CLKereszthivatkozás: 1YGB9
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
€34.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA görgős láncszem összekötése
ANSI láncméretC2080H
A vég és a középvonal összekötése0.823 "
Belül Pin Dia.0.312 "
Hossz2"
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher2400 font
Dia Dia külső.0.312 "
Teljes szélesség1.543 "
Csap hossza1.543 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.906 "
PIN-kódCottered
Hangmagasság2"
Szegecsvég a középvonalig0.72 "
Henger Dia.0.625 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.906 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság15,400 font
típusD-3 melléklet
Szélesség a görgős linklemezek között0.625

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódHangmagasságÁr
TSUBAKI C2060HSA1CL összekötő görgős csukló kettős lépés | AB3MUB 1UFR7 C2060HSA1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€14.50
TSUBAKI C2060HSA2CL összekötő görgős csuklós dupla lépés | AB3MUD 1UFR9 C2060HSA2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€18.80
TSUBAKI C2060HSK1CL összekötő görgős csuklós dupla lépés | AB3MUF 1UFT2 C2060HSK1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€22.02
TSUBAKI C2060HSK2CL Csatlakozó görgős csukló kettős lépés | AB3MUH 1UFT4 C2060HSK2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€22.02
TSUBAKI C2060HASSA1CL Csatlakozó görgős csukló kettős lépés | AB3MUK 1UFT6 C2060HASSA1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€65.90
TSUBAKI C2060HASA2CL összekötő görgős csuklós dupla lépés | AB3MUM 1UFT8 C2060HASA2CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€68.62
TSUBAKI C2060HASD1CL Csatlakozó görgős csukló kettős lépés | AB4JHC 1YFW6 C2060HASD1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€64.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2080HD3CL Connecting Roller Link Double Pitch
€34.50 /Mértékegység