Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI C2042LSA1RL görgős láncszem Sa-1 melléklet | AB4KUM 1YLH3

TSUBAKI C2042LSA1RL Sa-1 görgős csatlakozó

Raktáron
Tétel: AB4KUM Típus: C2042LSA1RLKereszthivatkozás: 1YLH3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€26.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős láncszem
ANSI láncméretC2042L
A vég és a középvonal összekötése0.38 "
Belül Pin Dia.0.156 "
Hossz1"
KenésÖnkenő
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher595 font
Dia Dia külső.0.156 "
Teljes szélesség0.717 "
Csap hossza0.705 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.06 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1"
Szegecsvég a középvonalig0.325 "
Henger Dia.0.625 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.472 "
Temp. Hatótávolság14-302F
Szakítószilárdság3530 font
típusSA-1 melléklet
Szélesség a görgős linklemezek között0.312

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligÁr
TSUBAKI 80LSA1RL görgős láncszem Sa-1 melléklet | AB4KMV 1YKR5 80LSA1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€51.98
TSUBAKI 80SA1RL görgős láncszem Sa-1 melléklet | AB4KND 1YKT5 80SA1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€22.63
TSUBAKI 80ASSA1RL görgős láncszem Sa-1 melléklet | AB4KNW 1YKV3 80ASSA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€84.60
TSUBAKI C2040LSA1RL görgős láncszem Sa-1 melléklet | AB4KRH 1YLB7 C2040LSA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€18.59
TSUBAKI C2040SA1RL Sa-1 görgős csatolás | AB4KRV 1YLC9 C2040SA1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€9.97
TSUBAKI C2040ASSA1RL görgős láncszem Sa-1 melléklet | AB4KTP 1YLE9 C2040ASSA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€42.53
TSUBAKI C2042ASSA1RL görgős láncszem Sa-1 melléklet | AB4KTY 1YLF8 C2042ASSA1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€55.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2042LSA1RL Sa-1 görgős csatlakozó
€26.67 /Mértékegység