Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 707002-0506 Női tömlőszár, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 1000 psi | AG9MPN 20XP56

GRAINGER 707002-0506 Női tömlőszár, alacsony ólomréz, 1000 psi

Raktáron
Tétel: AG9MPN Modell: 707002-0506Kereszthivatkozás: 20XP56

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői tömlő Barb
Barb méret5 / 16 "
AnyagAlacsony ólomréz
Max. Nyomás1000 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 707002-0506 Női tömlőszár, alacsony ólomréz, 1000 psi
€20.12 /Mértékegység