Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI BL846CL Clevis csatlakozólap | AB4KQG 1YKY9

TSUBAKI BL846CL Clevis csatlakozó levél

Raktáron
Tétel: AB4KQG Típus: BL846CLKereszthivatkozás: 1YKY9
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
€35.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis csatlakozó
ANSI láncméretBL846
Hole Dia.0.376 "
Belül Pin Dia.0.375 "
SzegélydíszX 4 6
Hossz1"
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Dia Dia külső.0.375 "
Teljes szélesség1.772 "
Csap hossza1.772 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.156 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1"
Görgőscsapos lemezmagasság0.156 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság46,200 font
típusLevél lánc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsapos összekötő lemez vastagságaANSI láncméretHole Dia.HangmagasságGörgőscsapos lemezmagasságSzakítószilárdságBelül Pin Dia.HosszÁr
TSUBAKI BL544CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KPX 1YKX9 BL544CL0.094 "500.236 "0.625 "0.094 "17,600 font0.234 "0.625 "€44.09
TSUBAKI BL546CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KPY 1YKY1 BL546CL0.094 "BL5460.236 "0.625 "0.094 "17,600 font0.234 "0.625 "€47.12
TSUBAKI BL644CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KQB 1YKY4 BL644CL0.125 "BL6440.313 "0.75 "0.713 "28,500 font0.312 "0.75 "€87.54
TSUBAKI BL646CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KQC 1YKY5 BL646CL0.125 "BL6460.313 "0.75 "0.713 "28,500 font0.312 "0.75 "€91.42
TSUBAKI BL844CL Clevis csatlakozólap | AB4KQF 1YKY8 BL844CL0.156 "BL8440.376 "1"0.156 "46,200 font0.375 "1"€16.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI BL846CL Clevis csatlakozó levél
€35.26 /Mértékegység