Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI BL546CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KPY 1YKY1

TSUBAKI BL546CL Clevis csatlakozó - 5 lapos csomag

Raktáron
Tétel: AB4KPY Típus: BL546CLKereszthivatkozás: 1YKY1
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
€47.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis csatlakozó
ANSI láncméretBL546
Hole Dia.0.236 "
Belül Pin Dia.0.234 "
SzegélydíszX 4 6
Hossz0.625 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Dia Dia külső.0.234 "
Teljes szélesség1.083 "
Csap hossza1.083 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.094 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság0.625 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.094 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság17,600 font
típusLevél lánc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7315190000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsapos összekötő lemez vastagságaANSI láncméretHole Dia.HangmagasságGörgőscsapos lemezmagasságSzakítószilárdságBelül Pin Dia.HosszÁr
TSUBAKI BL544CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KPX 1YKX9 BL544CL0.094 "500.236 "0.625 "0.094 "17,600 font0.234 "0.625 "€44.09
TSUBAKI BL644CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KQB 1YKY4 BL644CL0.125 "BL6440.313 "0.75 "0.713 "28,500 font0.312 "0.75 "€87.54
TSUBAKI BL646CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KQC 1YKY5 BL646CL0.125 "BL6460.313 "0.75 "0.713 "28,500 font0.312 "0.75 "€91.42
TSUBAKI BL844CL Clevis csatlakozólap | AB4KQF 1YKY8 BL844CL0.156 "BL8440.376 "1"0.156 "46,200 font0.375 "1"€16.83
TSUBAKI BL846CL Clevis csatlakozólap | AB4KQG 1YKY9 BL846CL0.156 "BL8460.376 "1"0.156 "46,200 font0.375 "1"€35.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI BL546CL Clevis csatlakozó - 5 lapos csomag
€47.12 /Mértékegység