TSUBAKI BL634 Leaf Chain 50 Feet Ansi Méret Bl6 | AB4JQV 1YGV7

TSUBAKI BL634 ​​Leaf Chain 50 Feet Ansi Méret Bl6

Raktáron
Tétel: AB4JQV Modell: BL634Kereszthivatkozás: 1YGV7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,597.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevél lánc
ANSI láncméretBL6
Lánc típusStandard szegecselt
Hole Dia.0.314 "
Belül Pin Dia.0.312 "
SzegélydíszX 3 4
Hossz50 láb.
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagAcél
Dia Dia külső.0.312 "
Teljes szélesség1.041 "
Csap hossza1.041 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.125 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság3 / 4 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.713 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság21,500 font
típusEgyszálú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.91
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód7315120080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsapos összekötő lemez vastagságaANSI láncméretHole Dia.HangmagasságHenger Dia.Görgőscsapos lemezmagasságSzakítószilárdságBelül Pin Dia.Ár
TSUBAKI BL423 levéllánc 200 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 font0.2 "€4,229.30
TSUBAKI BL423RB levéllánc 10 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 font0.2 "€217.56
TSUBAKI BL434 Levéllánc 100 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 font0.2 "€2,651.99
TSUBAKI BL434RB levéllánc 10 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 font0.2 "€272.19
TSUBAKI BL446 levéllánc 100 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQH 1YGU5 BL4460.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "10,600 font0.2 "€3,515.73
TSUBAKI BL446RB levéllánc 10 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQJ 1YGU6 BL446RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "10,600 font0.2 "€639.01
TSUBAKI BL466RB Levéllánc 10 láb Ansi Bl4 méret | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 font0.2 "€788.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI BL634 ​​Leaf Chain 50 Feet Ansi Méret Bl6
€1,597.97 /Mértékegység