A Tsubaki 80P13 szimpla osztott kúpos lánckerék ideális a forgó mozgás átvitelére a hajtásforrásról a görgős láncra, ami a szállítószalagok vagy láncok szinkronizált mozgását eredményezi. Ezt a lánckereket görgős láncos szállítószalag-rendszerekben használják olyan iparágakban, mint a gyártás, a bányászat és a mezőgazdaság
Jellemzők:
- Egyszálú lánckerék-kialakítással rendelkezik, pontosan egy fogsorral, amely körülveszi a kerületet a nyomaték- és terhelési követelmények kezelésére.
- Ez a kúpos lánckerék 1 hüvelykes osztással készült, és alkalmas 80-as méretű láncokhoz a kompatibilitás és a hatékony erőátvitel érdekében a szállítószalag rendszeren belül.
- Tartalmaz egy lánckerék furatot és agyat, amely szerelvényekkel és kúpos hornyokkal van felszerelve, amelyek lehetővé teszik az osztott kúpos persely könnyű elhelyezését.
- Ennek a kúpos lánckeréknek az egyik oldalán agykiálló van, amely megakadályozza a tengely elcsúszását, és egyenletes teljesítményt biztosít.
- Pontosan megtervezett lánckerék fogai megakadályozzák a csúszást és a beszorulást, biztosítva a szállítórendszer hatékony és megbízható működését, miközben fenntartja a zökkenőmentes erőátvitelt.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen karbantartás szükséges a mérőműszer hosszú élettartamának biztosításához?
V. A mérőműszer teljesítményének megőrzése érdekében tartsa tisztán és törmeléktől mentesen a pengéket. A reteszelő mechanizmus rendszeres kenése is hozzájárulhat a zavartalan működés biztosításához.
K. Hogyan tisztíthatom meg megfelelően a Tsubaki 80P13 szimpla kúpos lánckereket, hogy megőrizzem teljesítményét?
V. A tisztításnak magában kell foglalnia a felgyülemlett szennyeződések vagy törmelékek eltávolítását kefével vagy sűrített levegővel. A kopás megelőzése és a zavartalan működés érdekében a lánckerék fogainak és perselyének időszakos kenése is javasolt.
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a szállítószalagos alkalmazáshoz való lánckerék kiválasztásakor?
V. A tényezők közé tartozik a lánc mérete, a terhelési követelmények, a működési sebesség és a szállítószalag más alkatrészeivel való kompatibilitás. Ezenkívül értékelje a környezeti feltételeket és a karbantartási ütemterveket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a lánckerék megfelel az adott alkalmazási igényeknek.
K. Milyen karbantartási gyakorlatokat kell követni a Tsubaki 80P13 egyszeres kúpos lánckerék hosszú élettartamának biztosítása érdekében?
V. A rendszeres karbantartás magában foglalja a lánckerék fogainak kopásának ellenőrzését, az osztott kúpos persely állapotának ellenőrzését és a lánc megfelelő feszességének biztosítását. A kopott alkatrészek cseréje és a mozgó alkatrészek kenése segít meghosszabbítani a lánckerék élettartamát.