Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 80NPK1RL görgős link K-1 melléklet | AB4KPJ 1YKW6

TSUBAKI 80NPK1RL K-1 görgős csatlakozó

Raktáron
Tétel: AB4KPJ Típus: 80NPK1RLKereszthivatkozás: 1YKW6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€51.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős láncszem
ANSI láncméret80NP
A vég és a középvonal összekötése0.758 "
Belül Pin Dia.0.312 "
Hossz1"
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagNikkelezett
Max. Megengedett teher2400 font
Dia Dia külső.0.312 "
Teljes szélesség1.398 "
Csap hossza1.398 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.125 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1"
Szegecsvég a középvonalig0.64 "
Henger Dia.0.625 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.949 "
Temp. Hatótávolság14-302F
Szakítószilárdság15,400 font
típusK-1 melléklet
Szélesség a görgős linklemezek között0.625

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1013
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligÁr
TSUBAKI 80K1RL görgős láncszem K-1 melléklet | AB4KMM 1YKP7 80K1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€32.28
TSUBAKI 80LK1RL görgős láncszem K-1 melléklet | AB4KMU 1YKR4 80LK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€67.49
TSUBAKI 80ASK1RL görgős láncszem K-1 melléklet | AB4KNU 1YKV1 80ASK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€110.27
TSUBAKI C2040K1RL Görgőskar K-1 Tartozék | AB4KQT 1YLA2 C2040K1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€14.04
TSUBAKI C2040LK1RL görgős láncszem K-1 melléklet | AB4KRD 1YLB3 C2040LK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€24.60
TSUBAKI C2040ASK1RL görgős láncszem K-1 melléklet | AB4KTK 1YLE5 C2040ASK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€51.53
TSUBAKI C2042K1RL görgős láncszem K-1 melléklet | AB4KUF 1YLG6 C2042K1RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€15.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 80NPK1RL K-1 görgős csatlakozó
€51.88 /Mértékegység