Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 60B24F-1 lánckerék 6.147 külső átmérő #60 | AE8WRK 6G076

TSUBAKI 60B24F-1 lánckerék 6.147 külső átmérő #60

Raktáron
Tétel: AE8WRK Modell: 60B24F-1Kereszthivatkozás: 6G076

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€172.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma60
Fura Dia.1"
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1/4 x 1/8
Fogak száma24
Dia kívül.6.15 "
Pitch Dia.5.746 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)5/16
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.43
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Ár
TSUBAKI 60B24F-1 1/4 lánckerék 6.147 külső átmérő #60 | AE8WRL 6G078 60B24F-1 1/41-1 / 4 "€161.32
TSUBAKI 60B24F-1 1/2 lánckerék 6.147 külső átmérő #60 | AE8WRM 6G081 60B24F-1 1/21-1 / 2 "€177.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 60B24F-1 lánckerék 6.147 külső átmérő #60
€172.29 /Mértékegység