Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J52216 aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 12 db | AA8UJV 1AC92

PROTO J52216 foglalatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 12 db

Raktáron
Tétel: AA8UJV Modell: J52216Kereszthivatkozás: 1AC92
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
€163.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmazEgyik sem
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezTeljes lengyel
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám12
SAE vagy metrikusMetric
Aljzatok tartoznak12 pont Normál: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Std. Socket Point stílusok tartoznak12
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKonténer méretekonténer típusMérés típusaDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusMéretÁr
PROTO J54104 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó Chrome 11 db | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€388.02
PROTO J47100 aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 10 db | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€176.54
PROTO J47102 Aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 10 db | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€170.72
PROTO J52118 Socket Set 3/8 Inch Drive 10 db | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€141.99
PROTO J52102 Socket Set 3/8 Inch Drive 7 db | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€394.17
PROTO J52100 aljzatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 7 db | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€416.22
PROTO J52200 Socket Set 3/8 Inch Drive 7 db | AA8UJU 1AC86 J52200----7-Metric-€416.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J52216 foglalatkészlet 3/8 hüvelykes meghajtó 12 db
€163.23 /Mértékegység