Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 60B12F-1 1/4 lánckerék 3.249 külső átmérő #60 | AB2BUJ 1L177

TSUBAKI 60B12F-1 1/4 lánckerék 3.249 külső átmérő #60

Raktáron
Tétel: AB2BUJ Model: 60B12F-1 1/4Kereszthivatkozás: 1L177

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma60
Fura Dia.1-1 / 4 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1/4 x 1/8
Fogak száma12
Dia kívül.3.25 "
Pitch Dia.2.898 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)5/16
Setscrew helyeDugókulcs 90 fokos és 180 fokos távolságban a hornyostól
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Setscrew helyeÁr
TSUBAKI 60B12F-1 lánckerék 3.249 külső átmérő #60 | AB2BUH 1L176 60B12F-11"Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€58.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 60B12F-1 1/4 lánckerék 3.249 külső átmérő #60
€58.25 /Mértékegység