Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 60AS O / L ofszet görgős láncszem # 60as - 5 csomag | AE9NMP 6L090

TSUBAKI 60AS O/L Offset Roller Chain Link #60as - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9NMP Modell: 60AS O/LKereszthivatkozás: 6L090
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
€368.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOffset görgős láncszem
ANSI láncméret60AS
Belül Pin Dia.0.234 "
Anyag600 Stainless Steel
Max. Megengedett teher346 font
Teljes szélesség1.087 "
Hangmagasság0.75 "
Henger Dia.0.469 "
Temp. Hatótávolság-40 - 750F
típusKorrózióálló
Szélesség a görgős linklemezek között0.500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságANSI láncméretBelül Pin Dia.Szélesség a görgős linklemezek közöttAnyagMax. Megengedett teherTeljes szélességHangmagasságÁr
TSUBAKI 40NP O / L offset görgős láncszem # 40np - 5 csomag | AE9NMF 6L082 40NP O / L14-302F40NP0.156 "-Nikkelezett--0.5 "€94.49
TSUBAKI 50NP O / L offset görgős láncszem # 50np - 5 csomag | AE9NMG 6L083 50NP O / L14-302F50NP0.2 "-Nikkelezett--0.625 "€127.66
TSUBAKI 60NP O / L ofszet görgős láncszem # 60np - 5 csomag | AE9NMH 6L084 60NP O / L14-302F60NP0.234 "-Nikkelezett--0.75 "€152.98
TSUBAKI 40SS O / L ofszet görgős láncszem # 40SS - 5 darabos csomag | AE9NMJ 6L085 40SS O / L-270 - 750F40SS0.156 "-304 Stainless Steel--0.5 "€189.85
TSUBAKI 50SS O / L Offset Rolle, láncszem, # 50ss, Pk 5 | AE9NMK 6L086 50SS O / L-270 - 750F50SS0.2 "-304 Stainless Steel--0.625 "€220.27
TSUBAKI 60SS O / L ofszet görgős láncszem # 60 Ss - 5 csomag | AE9NML 6L087 60SS O / L-270 - 750F60SS0.234 "-304 Stainless Steel--0.75 "€306.43
TSUBAKI 40SS O / L ofszet görgős láncszem # 40AS - 5 darabos csomag | AE9NMM 6L088 40SS O / L-270 - 750F40AS0.156 "0.312304 Stainless Steel150 font0.717 "0.5 "€192.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 60AS O/L Offset Roller Chain Link #60as - 5 db-os csomag
€368.15 /Mértékegység