Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 40B60SS lánckerék # 40, külső átmérő 9.840 hüvelyk Ss | AE3YPY 5GVK2

TSUBAKI 40B60SS lánckerék # 40 külső átmérő 9.840 hüvelyk Ss

Raktáron
Tétel: AE3YPY Típus: 40B60SSKereszthivatkozás: 5GVK2
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
€1,232.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma40
Fura Dia.5 / 8 "
Hub Dia.3"
Hossz a furaton keresztül1"
AnyagRozsdamentes acél
Max. Furat2-3 / 8 "
Fogak száma60
Dia kívül.9.84 "
Pitch Dia.9.554 "
típusSima furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.573
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogak számaANSI lánckerék számaFura Dia.Dia kívül.Pitch Dia.típusPersely szükségesHub Dia.Ár
TSUBAKI 25B22SS lánckerék # 25 külső átmérő 1.889 hüvelyk Ss | AE3YNY 5GVD8 25B22SS22251 / 4 "1.889 "1.757 "Sima furat-1-7 / 16 "€266.25
TSUBAKI 25B40SS lánckerék # 25 külső átmérő 3.327 hüvelyk Ss | AE3YPB 5GVE6 25B40SS40253 / 8 "3.327 "3.187 "Sima furat-2"€629.87
TSUBAKI 35B40SS lánckerék # 35 külső átmérő 4.990 hüvelyk Ss | AE3YPJ 5GVG8 35B40SS40351 / 2 "4.99 "4.78 "Sima furat-2-1 / 4 "€683.98
TSUBAKI 40B40SS lánckerék # 40 külső átmérő 6.660 hüvelyk Ss | AE3YPX 5GVK0 40B40SS40405 / 8 "6.66 "6.373 "Sima furat-3"€1,114.37
TSUBAKI 80B11SS lánckerék # 80 külső átmérő 4.010 hüvelyk Ss | AE3YQL 5GVR4 80B11SS11801"4.01 "3.55 "Sima furat-2-13 / 16 "€687.90
TSUBAKI 160B8 Lánckerék-ansi #160 | AE8WRN 6G162 160B881601-3 / 8 "6.028 "5.226 "Készlet furatEgyik sem-€438.67
TSUBAKI 50B9F-3/4 lánckerék 2.093 külső átmérő #50 | AE9PDB 6L927 50B9F-3/49503 / 4 "2.093 "1.828 "Fix furat--€43.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 40B60SS lánckerék # 40 külső átmérő 9.840 hüvelyk Ss
€1,232.24 /Mértékegység