Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 50B16F-1 1/8 Sprocket 3.520 Outer Diameter #50 | AB2BTW 1L163

TSUBAKI 50B16F-1 1/8 lánckerék 3.520 külső átmérő #50

Raktáron
Cikkszám: AB2BTW Model: 50B16F-1 1/8Kereszthivatkozás: 1L163
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
€58.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma50
Fura Dia.1-1 / 8 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1/4 x 1/8
Fogak száma16
Dia kívül.3.52 "
Pitch Dia.3.204 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)5/16
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Ár
TSUBAKI 50B16F-3/4 Sprocket 3.520 Outer Diameter #50 | AB2BTU 1L161 50B16F-3/43 / 4 "€61.38
TSUBAKI 50B16F-1 Sprocket 3.520 Outer Diameter #50 | AB2BTV 1L162 50B16F-11"€58.49
TSUBAKI 50B16F-1 1/4 Sprocket 3.520 Outer Diameter #50 | AB2BTX 1L164 50B16F-1 1/41-1 / 4 "€54.07
TSUBAKI 50B16F-7/8 Sprocket 3.520 Outer Diameter #50 | AE9PDN 6L943 50B16F-7/87 / 8 "€52.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 50B16F-1 1/8 lánckerék 3.520 külső átmérő #50
€58.23 /Mértékegység