Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 50B15F-1 3/16 lánckerék 3.320 külső átmérő #50 | AE9PDM 6L942

TSUBAKI 50B15F-1 3/16 lánckerék 3.320 külső átmérő #50

Raktáron
Tétel: AE9PDM Model: 50B15F-1 3/16Kereszthivatkozás: 6L942

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma50
Fura Dia.1-3 / 16 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)5/16 x 5/32
Fogak száma15
Dia kívül.3.32 "
Pitch Dia.3.006 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)5/16
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Ár
TSUBAKI 50B15F-3/4 lánckerék 3.320 külső átmérő #50 | AB2BTP 1L157 50B15F-3/43 / 4 "€56.57
TSUBAKI 50B15F-1 lánckerék 3.320 külső átmérő #50 | AB2BTQ 1L158 50B15F-11"€58.71
TSUBAKI 50B15F-1 1/8 lánckerék 3.320 külső átmérő #50 | AB2BTR 1L159 50B15F-1 1/81-1 / 8 "€62.09
TSUBAKI 50B15F-1 1/4 lánckerék 3.320 külső átmérő #50 | AB2BTT 1L160 50B15F-1 1/41-1 / 4 "€62.91
TSUBAKI 50B15F-7/8 lánckerék 3.320 külső átmérő #50 | AE9PDL 6L941 50B15F-7/87 / 8 "€58.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 50B15F-1 3/16 lánckerék 3.320 külső átmérő #50
€58.23 /Mértékegység