Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 40B17F-1 1/4 lánckerék 2.980 # 40 külső átmérő | AE9PBH 6L845

TSUBAKI 40B17F-1 1/4 lánckerék 2.980 külső átmérő #40

Raktáron
Tétel: AE9PBH Model: 40B17F-1 1/4Kereszthivatkozás: 6L845
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
€48.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma40
Fura Dia.1-1 / 4 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1/4 x 1/8
Fogak száma17
Dia kívül.2.98 "
Pitch Dia.2.721 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)5/16
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Ár
TSUBAKI 40B17F-5/8 lánckerék 2.980 # 40 külső átmérő | AB2BRL 1L130 40B17F-5/85 / 8 "€48.63
TSUBAKI 40B17F-3/4 lánckerék 2.980 # 40 külső átmérő | AB2BRM 1L131 40B17F-3/43 / 4 "€49.89
TSUBAKI 40B17F-7/8 lánckerék 2.980 # 40 külső átmérő | AB2BRN 1L132 40B17F-7/87 / 8 "€49.65
TSUBAKI 40B17F-1 lánckerék 2.980 # 40 külső átmérő | AB2BRP 1L133 40B17F-11"€50.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 40B17F-1 1/4 lánckerék 2.980 külső átmérő #40
€48.18 /Mértékegység