Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 35B17F-5/8 lánckerék 2.230 # 35 | AE9NZW 6L800

TSUBAKI 35B17F-5/8 lánckerék 2.230 külső átmérő #35

Raktáron
Tétel: AE9NZW Típus: 35B17F-5/8Kereszthivatkozás: 6L800

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma35
Fura Dia.5 / 8 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16 x 3/32
Fogak száma17
Dia kívül.2.23 "
Pitch Dia.2.041 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)1/4
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Ár
TSUBAKI 35B17F-1/2 lánckerék 2.230 # 35 | AE9NZV 6L799 35B17F-1/21 / 2 "€30.89
TSUBAKI 35B17F-3/4 lánckerék 2.230 # 35 | AE9NZX 6L801 35B17F-3/43 / 4 "€30.25
TSUBAKI 35B17F-1 lánckerék 2.230 # 35 | AE9NZY 6L802 35B17F-11"€36.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 35B17F-5/8 lánckerék 2.230 külső átmérő #35
€30.58 /Mértékegység