TSI ALNOR EBT731 Air Flow Capture Hood Digital 2 x 2 Hood | AC8JNT 3ATR7

TSI ALNOR EBT731 Air Flow Capture Hood digitális 2 x 2 motorháztető

Raktáron
Tétel: AC8JNT Modell: EBT731Kereszthivatkozás: 3ATR7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,954.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégáramlás-rögzítő motorháztető
PontosságAz olvasás +/- 3% -a
Alapdia.18 "
Az akkumulátor élettartamánakMinimum 10 óra
Akkumulátor típusAA méretű NiMH elemek
CFM tartomány25 a 2500
Nyomáskülönbség tartomány+/- 15 "WC
kijelzőDigitális többsoros LCD
Magasság42 "
Temp. Hatótávolság40-140 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.61
Hajó magassága (cm)70.1
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód9026200000
Származási országUS

Termék részletek:

TSI Alnor EBT731 Balometer légáramlás-elfogó burkolat (digitális mikromanométerrel felszerelve) közvetlenül a diffúzorokról és rácsokról veszi a levegő mennyiségét, nagy hatékonysággal. Ez a többcélú elektronikus levegőkiegyenlítő műszer hasznos a tesztelő és kiegyensúlyozó vállalkozók, üzembe helyezők, létesítményvezetők, szellőztetőrendszer-szerelők és a HVAC alkalmazások egészségügyi és biztonsági szakemberei számára a légáramlás szabályozására.

Jellemzők:

Capture Hood

  • A TSI Alnor EBT731 Balometer légáramlás-elfogó páraelszívó ergonomikus kialakítása és könnyű súlya egyszerű, egyszemélyes kezelést tesz lehetővé.
  • Ellennyomás-kompenzációt biztosít a pontos leolvasás érdekében nagy áramlási sebességeknél.
  • Ez a páraelszívó automatikusan érzékeli és kijelzi a bemeneti vagy visszatérő áramlást.

Levehető mikromanométer

  • Ez a mikromanométer pontosan méri a nyomást, a sebességet és az áramlást.
  • Automatikusan nullázódó nyomásérzékelővel rendelkezik, amely csökkenti a felhasználói lépéseket és időt takarít meg.
  • Automatikus sűrűségkorrekciója növeli a leolvasási pontosságot.
  • Az intuitív menüstruktúra egyszerű beállítást és használatot tesz lehetővé.
  • Nagy grafikus kijelzője háttérvilágítással rendelkezik, amely akár öt mérést is megjeleníthet.
  • Ez a mikromanométer beépített Log-Tchebycheff csatorna áthaladó alkalmazással rendelkezik a számítások egyszerűsítése érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • TSI Alnor Légáramlásmérő: Ez a szonda a csatorna áthaladását hajtja végre, és méri a homloksebességet. Kis átmérőjű légcsatornákhoz is ideális.
  • TSI Alnor Légi sebességmérő: Ez a termoanemométer szonda felszerelhető a levegő sebességének és hőmérsékletének egyidejű mérésére.
  • TSI Alnor Sebesség Matrix Probe: Ez a 16 pontos teleszkópos sebességmátrix tökéletes olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy felületi mérést igényelnek.
  • TSI Alnor CH-STAND Capture Hood állvány: Ez az állvány akár 15 lábra is meghosszabbítható, így a felhasználók létra használata nélkül is leolvashatják a mennyezeti diffúzorról.

Szabványok és jóváhagyások:

  • NIST

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell tisztítani ezt a TSI Alnor EBT731 egységet?

A. Használjon enyhe tisztítószerrel megnedvesített puha ruhát a szövetburkolat, a mikromanométer és a ház tisztításához.

K. Hogyan szereljük össze a védőburkolatot?

Válasz Az összeállítás befejezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

  • Helyezze a rögzítő fedelet a padlóra.
  • Emelje fel az anyag tetejét, és illessze be a tartórúd egyik végét a talpon lévő rúdtartóba.
  • Fogja meg a tartórudat, és enyhén hajlítsa meg, hogy a felső végét a tartóoszlop csészébe illessze (a szövetkeret szemközti sarkában).
  • Helyezze be a többi rudat ugyanígy.

K. Kell-e kalibrálni ezt az egységet?

V. Ezt az ÁME Alnor egységet évente kalibrálni kell a hibák elkerülése és a pontosság megőrzése érdekében.

K. Hogyan lehet visszahúzni a szondát?

A.

  • A szonda visszahúzásához tartsa az egyik kezében a fogantyút, a másikkal pedig óvatosan húzza meg a szondakábelt, amíg a legkisebb antennarész vissza nem húzódik.
  • Soha ne húzza vissza a szondát a hegy megnyomásával.

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontosságAlapdia.Temp. HatótávolságAz akkumulátor élettartamánakAkkumulátor típusCFM tartománykijelzőÁr
TSI ALNOR ABT701 Air Flow Capture motorháztető analóg 2 x 2 burkolat | AC8JNU 3ATR8 ABT701Légáramlás-rögzítő motorháztetőA teljes skála +/- 3% -a18 "32-140 F fokMinimum 12 óraAA méretű alkáli elemek0 a 1000Analóg mérő€6,850.48
TSI ALNOR 6200D Balometer Low Flow | AD8GUP 4KF78 6200DLoflo BalométerAz olvasás +/- 3% -a +/- 5 CFM13.3 "-Minimum 10 óraC méretű alkáli elemek10 a 500Digitális€3,061.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSI ALNOR EBT731 Air Flow Capture Hood digitális 2 x 2 motorháztető
€6,954.41 /Mértékegység