TSI ALNOR ABT701 Air Flow Capture motorháztető analóg 2 x 2 burkolat | AC8JNU 3ATR8

TSI ALNOR ABT701 Air Flow Capture páraelszívó analóg 2 x 2 burkolat

Raktáron
Tétel: AC8JNU Modell: ABT701Kereszthivatkozás: 3ATR8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,850.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégáramlás-rögzítő motorháztető
PontosságA teljes skála +/- 3% -a
Alapdia.18 "
Az akkumulátor élettartamánakMinimum 12 óra
Akkumulátor típusAA méretű alkáli elemek
CFM tartomány0 a 1000
kijelzőAnalóg mérő
Magasság42 "
Temp. Hatótávolság32-140 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.34
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)75.69
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Páraelszívók (2 láb x 2 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontosságAlapdia.Temp. HatótávolságAz akkumulátor élettartamánakAkkumulátor típusCFM tartománykijelzőÁr
TSI ALNOR EBT731 Air Flow Capture Hood Digital 2 x 2 Hood | AC8JNT 3ATR7 731 EBTLégáramlás-rögzítő motorháztetőAz olvasás +/- 3% -a18 "40-140 F fokMinimum 10 óraAA méretű NiMH elemek25 a 2500Digitális többsoros LCD€6,954.41
TSI ALNOR 6200D Balometer Low Flow | AD8GUP 4KF78 6200DLoflo BalométerAz olvasás +/- 3% -a +/- 5 CFM13.3 "-Minimum 10 óraC méretű alkáli elemek10 a 500Digitális€3,061.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSI ALNOR ABT701 Air Flow Capture páraelszívó analóg 2 x 2 burkolat
€6,850.48 /Mértékegység