TSI ALNOR 6200D Balometer Low Flow | AD8GUP 4KF78

TSI ALNOR 6200D Balométer alacsony átfolyású

Raktáron
Tétel: AD8GUP Modell: 6200DKereszthivatkozás: 4KF78

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,061.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoflo Balométer
PontosságAz olvasás +/- 3% -a +/- 5 CFM
Alapdia.13.3 "
Az akkumulátor élettartamánakMinimum 10 óra
Akkumulátor típusC méretű alkáli elemek
CFM tartomány10 a 500
kijelzőDigitális
Magasság34.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.12
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód9026802000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Páraelszívók (2 láb x 2 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellTételPontosságAlapdia.Temp. HatótávolságAz akkumulátor élettartamánakAkkumulátor típusCFM tartománykijelzőÁr
TSI ALNOR EBT731 Air Flow Capture Hood Digital 2 x 2 Hood | AC8JNT 3ATR7 731 EBTLégáramlás-rögzítő motorháztetőAz olvasás +/- 3% -a18 "40-140 F fokMinimum 10 óraAA méretű NiMH elemek25 a 2500Digitális többsoros LCD€6,954.41
TSI ALNOR ABT701 Air Flow Capture motorháztető analóg 2 x 2 burkolat | AC8JNU 3ATR8 ABT701Légáramlás-rögzítő motorháztetőA teljes skála +/- 3% -a18 "32-140 F fokMinimum 12 óraAA méretű alkáli elemek0 a 1000Analóg mérő€6,850.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSI ALNOR 6200D Balométer alacsony átfolyású
€3,061.74 /Mértékegység