TRUE RESIDENTIAL TWT-48 Hűtőszekrény 16.7 köbláb rozsdamentes acél | AJ2GMY 49T943

TRUE RESIDENTIAL TWT-48 hűtőszekrény 16.7 köbláb rozsdamentes acélból

Tétel: AJ2GMY Modell: TWT-48Kereszthivatkozás: 49T943

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőszekrény
erősítők5.0
színekRozsdamentes acél
Vezérlő típusaÁllítható tárcsa
Vezetékhossz7 láb.
FelengedNem
ajtó zsanérJobb bal
Energy Star kompatibilisNem
Hz60
Ajtók száma2
Szakaszok száma1
Polcok száma4
Teljes mélység31 "
Teljes magasság39.5 "
Teljes szélesség48.25 "
Plug TypeNO 5-15R
Hűtőközeg típusaR-290
Hűtőszekrény kapacitása16.7 köb. ft.
Hűtőszekrény stílusMunkalap
Hűtőszekrény hőmérsékleti tartománya1 fokozatok az 3 fokig
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Teljes befogadóképesség, űrtartalom16.7 köb. ft.
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 127.008
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)137.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkszínekAjtók számaPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Tömör ajtós hűtőszekrény 23 köbláb | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCHűtőszekrény7.6Rozsdamentes acél1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL T-49 Hűtőszekrény 2 tömörajtós 49 köbláb | AF2AMF 6PPJ3 T-49Hűtőszekrény9.1Rozsdamentes acél2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL T-72 Hűtőszekrény 3 tömörajtós 72 köbláb | AF2AMH 6PPJ5 T-72Hűtőszekrény9.6Rozsdamentes acél31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Pult alatti hűtőszekrény 6.5 köbláb | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCHűtőszekrény3.9Rozsdamentes acél1230-1 / 16 "29.75 "27 9 / 16 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Pult alatti hűtőszekrény 12 köbláb | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Hűtőszekrény5.0Rozsdamentes acél2430-1 / 16 "35-15/1648 5 / 16 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 hűtőszekrény üvegajtó 7 köbláb | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Hűtőszekrény4.5fehér1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
ajánlatkérés
IGAZI LAKÓSÁGI GDM-12 Hűtőszekrény üvegajtó 12 köbláb | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Hűtőszekrény5.0fehér1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TWT-48 hűtőszekrény 16.7 köbláb rozsdamentes acélból