Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRUE RESIDENTIAL 810778 Door Gasket, 27-5/8 Inch X 30-9/16 Inch | CU7CBN 62XL74

TRUE RESIDENTIAL 810778 Ajtótömítés, 27-5/8 hüvelyk x 30-9/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CU7CBN Típus: 810778Kereszthivatkozás: 62XL74

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€104.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtótömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6322
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TRUE RESIDENTIAL 810772 Ajtótömítés | CU7BQB 40ZN47 810772-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL 810807 Ajtótömítés, 18-1/2 hüvelyk X 54-1/8 hüvelyk | CU7BQC 40ZN42 810807-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL 810809 Ajtótömítés, 23-1/4 hüvelykes X 26-5/8 hüvelykes, 48 ​​hüvelykes pult alatti egységek | CU7BQD 40ZN48 810809-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL 810812 Ajtótömítés, 24-3/4 hüvelyk X 26 hüvelyk | CU7BQE 40ZN54 810812-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL 810802 Ajtótömítés, 24-5/8 hüvelyk X 54-1/8 hüvelyk | CU7BQF 40ZN50 810802-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL 810862 Ajtótömítés, 25-1/8 hüvelyk X 54-1/8 hüvelyk | CU7BQG 40ZN43 810862-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL 810810 Ajtótömítés, 26-1/2 hüvelyk X 26-1/2 hüvelyk | CU7BQH 40ZN46 810810-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 810778 Ajtótömítés, 27-5/8 hüvelyk x 30-9/16 hüvelyk
€104.60 /Mértékegység