Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRITAN GEH 12E gömb alakú siklócsapágy, 12 mm furatátmérő, 26 mm külső, 9 mm külső gyűrű | CU7ABD 803AU9

TRITAN GEH 12E gömb siklócsapágy, 12 mm furatátmérő, 26 mm külső átmérő, 9 mm külső gyűrű

Raktáron
Cikkszám: CU7ABD Modell: GEH 12EKereszthivatkozás: 803AU9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb siklócsapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRITAN GEH 12E gömb siklócsapágy, 12 mm furatátmérő, 26 mm külső átmérő, 9 mm külső gyűrű
€41.04 /Mértékegység