Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRITAN GAC 80SA Spherical Plain Bearing, 80 mm Bore Dia, 125 mm OD, 25.5 mm Outer Ring | CU7AGG 803AF5

TRITAN GAC 80SA gömb siklócsapágy, 80 mm furatátmérő, 125 mm külső átmérő, 25.5 mm külső gyűrű

Raktáron
Cikkszám: CU7AGG Modell: GAC 80SAKereszthivatkozás: 803AF5

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€597.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb siklócsapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.521
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRITAN GAC 80SA gömb siklócsapágy, 80 mm furatátmérő, 125 mm külső átmérő, 25.5 mm külső gyűrű
€597.04 /Mértékegység