Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE TLP76MSG túlfeszültség-csökkentő 15a 7 kimenet 6 láb Szürke | AA6YEG 15D976

TRIPP LITE TLP76MSG túlfeszültség-csökkentő 15a 7 kimenet 6 láb szürke

Raktáron
Tétel: AA6YEG Típus: TLP76MSGKereszthivatkozás: 15D976
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
€77.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi kimeneti csík
színekHűvös szürke
Vezetékhossz6 láb.
Mélység1.5 "
Lábjegyzetek19
Mérő / vezető14/3
Ház anyagaMűanyag
Hz60
Hossz15 "
Max. Amper15
Max. Túlfeszültség áram72kA
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stílusFal
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Zajcsökkentési besorolás NRR40 dB-ig
Kimenetek száma7
A transzformátor kimenetek száma1
TöltöttségjelzőIgen
Névleges Joule1080
Feszültség120
Szélesség3 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)43.43
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekVezetékhosszMélységHzHosszFelszerelési stílusZajcsökkentési besorolás NRRÁr
TRIPP LITE TLP712B túlfeszültség-csökkentő 15a 7 kimenet 12 láb fekete | AD7ZAV 4HHG9 TLP712B2 3 / 64 "Fekete12 láb.1-21 / 64 "50/6011 11 / 16 "kulcslyuk20 dB-ig€76.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE TLP76MSG túlfeszültség-csökkentő 15a 7 kimenet 6 láb szürke
€77.60 /Mértékegység