Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE TLP712B túlfeszültség-csökkentő 15a 7 kimenet 12 láb fekete | AD7ZAV 4HHG9

TRIPP LITE TLP712B túlfeszültség-csökkentő 15a 7 kimenet 12 láb fekete

Raktáron
Tétel: AD7ZAV Típus: TLP712BKereszthivatkozás: 4HHG9
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
€76.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi kimeneti csík
színekFekete
Vezetékhossz12 láb.
Mélység1-21 / 64 "
Mérő / vezető14/3
FokozatLakó
Ház anyagaMűanyag
Hz50/60
Hossz11 11 / 16 "
Max. Amper15
Max. Túlfeszültség áram72kA
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stíluskulcslyuk
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Zajcsökkentési besorolás NRR20 dB-ig
Kimenetek száma7
A transzformátor kimenetek száma1
Outlet Center távolság29 mm-es standard, 33 mm-es utolsó standard és transzformátor
TöltöttségjelzőIgen
Névleges Joule1080
Feszültség120
Szélesség2 3 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.83
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Koax túlfeszültség-védelem (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekVezetékhosszMélységHzHosszFelszerelési stílusZajcsökkentési besorolás NRRÁr
TRIPP LITE TLP76MSG túlfeszültség-csökkentő 15a 7 kimenet 6 láb Szürke | AA6YEG 15D976 TLP76MSG3 13 / 32 "Hűvös szürke6 láb.1.5 "6015 "Fal40 dB-ig€77.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE TLP712B túlfeszültség-csökkentő 15a 7 kimenet 12 láb fekete
€76.11 /Mértékegység