TRIPP LITE SU6000RT4UHVHW On-line Ups 6kva 5.4kw 200/240va 1 fázis | AF9TGY 30UJ77

TRIPP LITE SU6000RT4UHVHW On-line Ups 6kva 5.4kw 200/240va 1 fázis

Raktáron
Tétel: AF9TGY Típus: SU6000RT4UHVHWKereszthivatkozás: 30UJ77

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,632.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUPS rendszer
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)8.5 perc / 2 perc
VezetékhosszNincs vezeték
Mélység20.7 "
Kijelző típusaLCD
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság6.8 "
Hz50/60
Áramfelvétel31.9A
Bemeneti feszültség200 / 240 VAC
FelszerelésRack / torony
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálásaNem alkalmazható
Kimenetek száma0
Kimeneti típusHardwired
Kimeneti feszültség200/208/220/230/240 VAC
Fázis1
PortokHely az SNMPWEBCARD számára
Teljesítmény értékelése6 kVA-es
Átadási idő0 ms
UPS típusOnline
Watts5.4 kW
Szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.65
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)73.91
Hajószélesség (cm)59.94
HS-kód8504408500

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (nem)
    • Fax / modem védelem (nem)
    • Különleges jellemzők: Támogatás hidegindítással, Automatikus inverteres áthidalás, Kézi áthidaló kapcsoló, Cserélhető akkumulátorok, UPS és PDU, Nagy hatékonyságú takarékos üzemmód, Ütemezhető napi üzemórák üzemideje

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésVezetékhosszMélységNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaKimeneti típusKimeneti feszültségÁr
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / toronyNincs vezeték20.7 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€18,609.74
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazható-(8) IEC C19Hardver200/208/220/230/240 VAC€26,120.35
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€24,666.44
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazható-(8) IEC C19Hardver200/208/220/230/240 VAC€28,841.05
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€26,443.56
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTower10 láb.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / túlfeszültség110 / 120 VAC€3,807.88
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208/240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver120/208/240 V AC€17,779.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SU6000RT4UHVHW On-line Ups 6kva 5.4kw 200/240va 1 fázis
€8,632.16 /Mértékegység