Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE SU40K Smart Ups 40kva 32kw ​​120/208vac 3ph | AC8HCR 3ACG2

TRIPP LITE SU40K Smart Ups 40kva 32kw ​​120/208vac 3ph

Raktáron
Tétel: AC8HCR Modell: SU40KKereszthivatkozás: 3ACG2
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
€56,684.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOn-line UPS
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)13 perc / 5.5 perc
VezetékhosszNincs vezeték
Mélység33.7 "
Kijelző típusaLCD / LED
Magasság66.9 "
Hz50/60
Bemeneti csatlakozásHardwired
Áramfelvétel97A
Bemeneti feszültség120 / 208 VAC
FelszerelésTower
NEMA Plug konfigurációNem alkalmazható
NEMA foglalat konfigurálásaNem alkalmazható
Kimenetek számaHardwired
Kimeneti típusHardver
Kimeneti feszültség120 / 208 VAC
Fázis3
PortokDB9 soros, SNMP / webhely
Teljesítmény értékelése40 kVA-es
Átadási idő0 ms
UPS típusOnline
VA minősítés40 kVA-es
Watts32 kW
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8504407018
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (Igen)
    • Fax / modem védelem (nem)
    • Speciális jellemzők: 3 fázisú, online, dupla konverziós védelem a kritikus alkalmazásokhoz, meghosszabbított futási idő SURBC2030, BP480V26B, BP480V40C, BP480V55, BP480V78, BP480V103, Használat Eco-

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésVezetékhosszMélységNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaKimeneti típusKimeneti feszültségÁr
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / toronyNincs vezeték20.7 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€18,609.74
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazható-(8) IEC C19Hardver200/208/220/230/240 VAC€26,120.35
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€24,666.44
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazható-(8) IEC C19Hardver200/208/220/230/240 VAC€28,841.05
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€26,443.56
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTower10 láb.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / túlfeszültség110 / 120 VAC€3,807.88
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208/240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver120/208/240 V AC€17,391.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SU40K Smart Ups 40kva 32kw ​​120/208vac 3ph
€56,684.87 /Mértékegység