TRIPP LITE SU2200RTXL2UA Smart Ups 2.2kva 1.6kw 110/120vac 1ph | AD2XQK 3WA14

TRIPP LITE SU2200RTXL2UA Smart Ups 2.2kva 1.6kw 110/120vac 1ph

Tétel: AD2XQK Típus: SU2200RTXL2UAKereszthivatkozás: 3WA14

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOn-line UPS
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)14 perc / 4.5 perc
Vezetékhossz10 láb.
Mélység19 "
Kijelző típusaLED
Magasság3.5 "
Hz50/60
Bemeneti csatlakozás10 láb vezeték a NEMA 5-20P csatlakozóval
Áramfelvétel16A
Bemeneti feszültség110 / 120 VAC
FelszerelésRack / torony
NEMA Plug konfiguráció5-20P
NEMA foglalat konfigurálása5-20R, L5-20R
Kimenetek száma(6) 5-20R, (1) L5-20R
Kimeneti típus(7) UPS / túlfeszültség
Kimeneti feszültség110 / 120 VAC
Fázis1
Portok(1) DB9 soros, kontaktuszár, (1) USB (HID engedélyezve), EPO, SNMP / webhely, RS-232
Teljesítmény értékelése2.2 kVA-es
Átadási idő0 ms
UPS típusOnline
VA minősítés2.2 kVA-es
Watts1.6 kW
Szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.48
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód8504407018
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (Igen)
    • Fax / modem védelem (nem)
    • Különleges jellemzők: Igazi online védelem tiszta szinuszhullámú kimenettel, kiterjesztett futási idő opció BP48V24-2U, BP48V60RT-3U használatával, gazdaságos módban megtakarítja az üzemeltetési költségeket

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésVezetékhosszMélységNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaKimeneti típusKimeneti feszültségÁr
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / toronyNincs vezeték20.7 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€18,609.74
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazható-(8) IEC C19Hardver200/208/220/230/240 VAC€26,120.35
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€24,666.44
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazható-(8) IEC C19Hardver200/208/220/230/240 VAC€28,841.05
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€26,443.56
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTower10 láb.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / túlfeszültség110 / 120 VAC€3,807.88
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208/240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver120/208/240 V AC€17,779.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SU2200RTXL2UA Smart Ups 2.2kva 1.6kw 110/120vac 1ph