TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033

TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph

Raktáron
Tétel: AA4YDA Modell: BC600SINEKereszthivatkozás: 13J033

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€513.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKészenléti UPS
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)11.1 perc / 3 perc
Vezetékhossz6 láb.
Mélység7.5 "
Kijelző típusaLED
Magasság10.7 "
Hz60
Bemeneti csatlakozás6 láb vezeték a NEMA 5-15P csatlakozóval
Áramfelvétel10A
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésTower
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma(6) 5-15R
Kimeneti típus(3) UPS / túlfeszültség, (3) túlfeszültség
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
PortokUSB (HID engedélyezve)
Teljesítmény értékelése600VA
Átadási idő6 msec váltóáramról akkumulátorra, 3 msec akkumulátorról váltakozó áramra
UPS típuskészenlét
VA minősítés600VA
Watts375W
Szélesség5.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.25
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8504407012
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (nem)
    • Fax / modem védelem (nem)
    • Különleges tulajdonságok: A fejlett AVR javítja az áramkimaradásokat és a túlfeszültségeket az akkumulátor használata nélkül, tiszta szinusz hullám kimenet,

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségMélységZöld tanúsítás vagy egyéb elismerésPortokTeljesítmény értékeléseVA minősítésWattsSzélességÁr
TRIPP LITE INTERNET350U Up 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 INTERNET350U115 / 120 VAC6.4 "-USB (HID engedélyezve)350VA350VA180W8"€185.43
TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 INTERNET550U115 / 120 VAC5.7 "ENERGY STAR besorolásúUSB (HID engedélyezve)550VA550VA300W10.8 "€212.46
TRIPP LITE BC350 Készenléti mód 350va 180w 120va 1-fázisú AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"RoHS megfelelőUSB és TEL / DSL350VA-180W10.5 "€153.90
TRIPP LITE INTERNET350SER Standby Ups 350va 180w 120va 1 fázis | AF9TFJ 30UJ39 INTERNET350SER115 / 120 VAC5"RoHS megfelelőDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "€173.49
TRIPP LITE INTERNET550SER Standby Ups 550va 300w 120va 1 fázis | AF9TFK 30UJ40 INTERNET550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHS megfelelőDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "€224.99
TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 1 fázis | AF9TFL 30UJ41 INTERNET600U115 / 120 VAC10.8 "RoHS megfelelőUSB és TEL / DSL600VA-300W5.7 "€235.41
TRIPP LITE INTERNET750U Standby Ups 750va 450w 120va 1 fázis | AF9TFM 30UJ42 INTERNET750U115 / 120 VAC6.9 "RoHS megfelelőUSB és TEL / DSL750VA-450W12.2 "€286.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph
€513.11 /Mértékegység