TRIM LOK INC EGB7 / 16-250 Edge Guard fekete 7/16 hüvelyk hosszúság 250 láb | AD4VHQ 44M844

TRIM LOK INC EGB7/16-250 élvédő fekete 7/16 hüvelyk hosszúság 250 láb

Raktáron
Tétel: AD4VHQ Típus: EGB7/16-250Kereszthivatkozás: 44M844

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€440.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlvédő
színekFekete
Hossz250 láb.
AnyagVinil (PVC)
Max. Hőmérséklet150 fok
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Teljes magasság7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.38
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)55.12
HS-kód3916200000
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim Lok élvédő, EGB7/16-250 egy rugalmas műanyag burkolat, amelyet előre ragasztottak és átlátszó vagy Mylar bevonattal vannak bevonva. Gyorsan felszerelhető, és csiszolt megjelenést kölcsönöz az autóajtók éleinek, automatáknak, bútoroknak, sárvédő-fáklyáknak és futódeszkáknak.

Jellemzők:

  • A Trim Lok EGB7/16-250 élvédő vinil PVC (polivinil-klorid) alapszerkezettel rendelkezik, 97 Shore A Durometer keménységgel, hogy ellenálljon a környezeti hatásoknak.
  • Mylar díszítőanyagot tartalmaz a kész megjelenés érdekében.
  • Ez az élvédő burkolat forró olvadékragasztót tartalmaz a biztonságos telepítés érdekében. Butil ragasztószalaggal is kapható.
  • -20 és 150 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működik.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell használni az élvédőt?

A.

  • Húzza le az egyik ajtó szélvédőjét, és kezdje el felülről lefelé ragasztani az ajtó széléhez.
  • Menet közben ujjbeggyel simítsa le a védőburkolatot úgy, hogy lenyomja.

K. Hogyan lehet leszedni az ajtó szélvédőjét?

A.

  • Melegítse fel az élszegélyt alacsony hőmérsékletű hajszárítóval. Ez lágyítja a ragasztót.
  • Húzza le lágyan a kárpitot az ajtóról, miután felmelegszik vagy majdnem felforrósodik.
  • Miután a díszítés eltűnt, ronggyal és alkohollal dörzsölje le a maradék ragasztót.

K. Csökkentik-e az ajtó élvédői a zajt?

V. Igen, minimálisra csökkentik az ajtók zárt állapotában keltett zajt.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes magasságÁr
TRIM LOK INC EGB-25 Edge Guard fekete 5/16 hüvelyk hosszúság 25 láb | AD4VHK 44M839 EGB-2525 láb.5 / 16 "€47.00
TRIM LOK INC EGB-50 Edge Guard fekete 5/16 hüvelyk hosszúság 50 láb | AD4VHL 44M840 EGB-5050 láb.5 / 16 "€157.43
TRIM LOK INC EGB-250 Edge Guard fekete 5/16 hüvelyk hosszúság 250 láb | AD4VHM 44M841 EGB-250250 láb.5 / 16 "€317.61
TRIM LOK INC EGB7 / 16-25 Edge Guard fekete 7/16 hüvelyk hosszúság 25 láb | AD4VHN 44M842 EGB7 / 16-2525 láb.7 / 16 "€56.31
TRIM LOK INC EGB7 / 16-100 Edge Guard fekete 7/16 hüvelyk hosszúság 100 láb | AD4VHP 44M843 EGB7 / 16-100100 láb.7 / 16 "€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC EGB7/16-250 élvédő fekete 7/16 hüvelyk hosszúság 250 láb
€440.02 /Mértékegység